Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausgussbecken AB 6,5 x 7 aus Edelstahl , Außenmaße 650x700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Artikel-Nr.:
     874SW-BO-576410
Hersteller:
     B.PRO
Herst.-Nr.:
     576410
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausgussbecken
Handwasch-Ausguss-Kombi
Handwasch-Ausguss-Kombination
Handwasch-Ausgussbecken

Ausgussbecken AB 6,5 x 7 aus Edelstahl, gem. DIN 18861 , Außenmaße 650x700 mm

  • Werkstoff:Edelstahl mit mikrolierter Oberfläche
  • Abdeckung: tiefgezogen, dreiseitig ab- und an der Rückenseite aufgekantet
  • Becken: ein Becken tiefgezogen, naht- und fugenlos eingeschweißt, schallgedämmt
  • Profilrand: ringsumlaufend, erhöht ( Schwallrand )
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Außenmaße B x L:
650x700 mm
Beckenmaße B x L x H:
500x500x250 mm
Randhöhe:
50 mm
Aufkantung hinten mit Umschlag:
50 mm
Auslaufprägung:
2 "
Lieferumfang:
inkl. Standrohrventil 2"

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 407,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 557,62*
€ 663,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,89*
€ 604,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 503,76*
€ 599,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 487,24*
€ 579,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,85*
€ 561,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,08*
€ 535,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,05*
€ 484,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
B.PRO
298026
ab € 22,12*
Ähnlich
B.PRO
572232
ab € 35,02*
Ähnlich
B.PRO
576120
ab € 230,57*
Ähnlich
B.PRO
576210
ab € 255,69*
Ähnlich
B.PRO
576310
ab € 354,08*
Ähnlich
B.PRO
576510
ab € 425,22*
Ähnlich
B.PRO
576610
ab € 582,88*
Ähnlich
B.PRO
144663
ab € 172,52*
Ähnlich
B.PRO
143840
ab € 93,87*
Ähnlich
B.PRO
144665
ab € 180,56*
Ähnlich
B.PRO
367421
ab € 708,43*
Ähnlich
B.PRO
143575
ab € 232,46*
Ähnlich
B.PRO
369972
ab € 31,48*
Ähnlich
B.PRO
369973
ab € 34,01*
Ähnlich
B.PRO
369974
ab € 36,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.