Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blanco Papierkorb , 60 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Artikel-Nr.:
     874SW-BO-143840
Hersteller:
     B.PRO
Herst.-Nr.:
     143840
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Papierhandtuchkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb

Blanco Papierkorb , 60 Liter

  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen:
Höhe:
630 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
280 mm
Füllmenge:
60 Liter
Farbe:
weiß Kunststoffbeschichtet

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Papiereimer, Papierkorb, abfall-korb 60 l, papierhandtuchkorb, Drahtabfallkorb, Handtuchsammelkorb, Gitterabfallkorb, Drahtgitterkorb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,95*
€ 189,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,90*
€ 159,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 125,36*
€ 149,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 120,63*
€ 143,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,39*
€ 140,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,46*
€ 137,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,87*
€ 111,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
B.PRO
298026
ab € 22,11*
Ähnlich
B.PRO
572232
ab € 35,02*
Ähnlich
B.PRO
144663
ab € 172,52*
Ähnlich
B.PRO
144665
ab € 180,56*
Ähnlich
B.PRO
367421
ab € 708,43*
Ähnlich
B.PRO
143575
ab € 232,46*
Ähnlich
B.PRO
369972
ab € 31,48*
Ähnlich
B.PRO
369973
ab € 33,77*
Ähnlich
B.PRO
369974
ab € 36,33*
Ähnlich
B.PRO
369965
ab € 35,47*
Ähnlich
B.PRO
369966
ab € 38,44*
Ähnlich
B.PRO
369967
ab € 40,16*
Ähnlich
B.PRO
137513
ab € 12,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.