Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blanco Handtuchspender HSE 31


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Artikel-Nr.:
     874SW-BO-144663
Hersteller:
     B.PRO
Herst.-Nr.:
     144663
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter
Papierhandtuchspender
Papierspender

Blanco Handtuchspender HSE 31

  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen:
Höhe:
355 mm
Breite:
275 mm
Tiefe:
130 mm
Füllmenge:
250 - 500 Stk. je Handtuchqualität
Farbe:
Edelstahl geschliffen

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: handtuchspender edelstahl, handtuchspender, Falthandtuchspender, Faltpapierspender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,85*
€ 311,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,00*
€ 278,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 210,82*
€ 250,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 209,05*
€ 248,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,78*
€ 246,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,53*
€ 239,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,52*
€ 205,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
B.PRO
298026
ab € 22,12*
Ähnlich
B.PRO
572232
ab € 35,02*
Ähnlich
B.PRO
143840
ab € 93,87*
Ähnlich
B.PRO
144665
ab € 180,56*
Ähnlich
B.PRO
367421
ab € 708,43*
Ähnlich
B.PRO
143575
ab € 232,46*
Ähnlich
B.PRO
369972
ab € 31,48*
Ähnlich
B.PRO
369973
ab € 34,01*
Ähnlich
B.PRO
369974
ab € 36,33*
Ähnlich
B.PRO
369965
ab € 35,54*
Ähnlich
B.PRO
369966
ab € 38,44*
Ähnlich
B.PRO
369967
ab € 40,16*
Ähnlich
B.PRO
137513
ab € 12,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.