Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausgussbecken AB 5 x 7-4 aus Edelstahl , Außenmaße 500x700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Artikel-Nr.:
     874SW-BO-576310
Hersteller:
     B.PRO
Herst.-Nr.:
     576310
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausgussbecken
Handwasch-Ausguss-Kombi
Handwasch-Ausguss-Kombination
Handwasch-Ausgussbecken

Ausgussbecken AB 5 x 7-4 aus Edelstahl, gem. DIN 18861 , Außenmaße 500x700 mm

  • Werkstoff:Edelstahl mit mikrolierter Oberfläche
  • Abdeckung: tiefgezogen, dreiseitig ab- und an der Rückenseite aufgekantet
  • Becken: ein Becken tiefgezogen, naht- und fugenlos eingeschweißt, schallgedämmt
  • Profilrand: ringsumlaufend, erhöht ( Schwallrand )
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Außenmaße B x L:
500x700 mm
Beckenmaße B x L x H:
400x400x200 mm
Randhöhe:
50 mm
Aufkantung hinten mit Umschlag:
50 mm
Auslaufprägung:
2 "
Lieferumfang:
inkl. Standrohrventil 2"

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 392,24*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,21*
€ 582,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,78*
€ 523,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 436,20*
€ 519,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 421,91*
€ 502,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,23*
€ 488,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,24*
€ 466,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
B.PRO
298026
ab € 26,80*
Ähnlich
B.PRO
572232
ab € 42,24*
Ähnlich
B.PRO
576120
ab € 262,93*
Ähnlich
B.PRO
576210
ab € 291,52*
Ähnlich
B.PRO
576410
ab € 444,67*
Ähnlich
B.PRO
576510
ab € 459,33*
Ähnlich
B.PRO
576610
ab € 630,18*
Ähnlich
B.PRO
144663
ab € 202,05*
Ähnlich
B.PRO
143840
ab € 117,91*
Ähnlich
B.PRO
144665
ab € 210,75*
Ähnlich
B.PRO
367421
ab € 761,50*
Ähnlich
B.PRO
143575
ab € 267,22*
Ähnlich
B.PRO
369972
ab € 38,81*
Ähnlich
B.PRO
369973
ab € 41,30*
Ähnlich
B.PRO
369974
ab € 44,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.