Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blanco Seifenspender / Desinfektionsspender TV 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Artikel-Nr.:
     874SW-BO-144665
Hersteller:
     B.PRO
Herst.-Nr.:
     144665
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender

Blanco Seifenspender / Desinfektionsspender TV 25

  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen:
Höhe:
273 mm
Breite:
162 mm
Tiefe:
94 mm
Füllmenge:
1 Liter
Farbe:
Edelstahl geschliffen

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 180,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,28*
€ 331,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,60*
€ 297,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 225,75*
€ 268,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 223,87*
€ 266,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,27*
€ 263,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,15*
€ 254,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,37*
€ 214,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
B.PRO
298026
ab € 22,11*
Ähnlich
B.PRO
572232
ab € 34,84*
Ähnlich
B.PRO
144663
ab € 173,08*
Ähnlich
B.PRO
143840
ab € 94,21*
Ähnlich
B.PRO
367421
ab € 703,12*
Ähnlich
B.PRO
143575
ab € 233,75*
Ähnlich
B.PRO
369972
ab € 31,51*
Ähnlich
B.PRO
369973
ab € 33,77*
Ähnlich
B.PRO
369974
ab € 36,35*
Ähnlich
B.PRO
369965
ab € 35,47*
Ähnlich
B.PRO
369966
ab € 38,43*
Ähnlich
B.PRO
369967
ab € 40,17*
Ähnlich
B.PRO
137513
ab € 12,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.