Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Obstbaumleiter mit Stützen, 2-teilig , 2x14 Sprossen , Länge 4,20-7,20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Obstbaumleiter mit Stützen, 2-teilig , 2x14 Sprossen , Länge 4,20-7,20 m
Produktbild - Obstbaumleiter mit Stützen, 2-teilig , 2x14 Sprossen , Länge 4,20-7,20 m
Artikel-Nr.:
     874BL-IL-66214
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     66214
EAN/GTIN:
     4039665012680
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Obstbaumleiter

Obstbaumleiter mit Stützen, 2-teilig , 2x14 Sprossen , Länge 4,20-7,20 m

  • Nach DIN 68367
  • serienmäßig mit nachstellbarer Spannkette
  • 6 Stützen aus Aluminiumrohr
  • Auswechselbare Stahlspitzen für optimalen Stand auf gewachsenem Boden
  • Sprossen-Holm Verbindung durchgesteckt und verbördelt
  • Holme und Sprossen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil
  • Bei ausgeschobenem Schiebeteil Leiter nicht frei stehend verwendbar (Stützen dienen als Mittelunterstützung und zur Entlastung der Äste)
  • Nur zur Ernte und Pflegearbeiten an Obstbäumen zugelassen
  • Maximale Belastung 100 kg
  • Leiternbreiten: 35 cm / 42 cm
  • Spezial-Leitern und Steiggeräte von ILLER LEITER wurden gezielt für spezielle Einsätze in Industrie, Gewerbe, Handwerk und Landwirtschaft entwickelt
  • Von Arbeitsstegen, Überstiegen, Podesten bis hin zur Obstbaumleiter zeichnet sich auch diese Produktgruppe durch praktische Detaillösungen und ein Höchstmaß an Sicherheit aus
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen:
Sprossen:
2x14
Länge:
4,20-7,20 m
Gewicht:
19 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Obstleiter, alu-leiter, Anlegeleiter, Stehleiter, Spezialleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 508,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 684,74*
€ 814,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 678,86*
€ 807,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 595,50*
€ 708,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,67*
€ 704,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,29*
€ 676,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,76*
€ 605,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Iller Leiter
70202
ab € 150,59*
Ähnlich
Iller Leiter
30190
ab € 469,95*
Ähnlich
Iller Leiter
46201
ab € 146,65*
Ähnlich
Iller Leiter
46202
ab € 266,18*
Ähnlich
Iller Leiter
46203
ab € 292,70*
Ähnlich
Iller Leiter
46204
ab € 369,75*
Ähnlich
Iller Leiter
46205
ab € 474,07*
Ähnlich
Iller Leiter
6019
ab € 110,59*
Ähnlich
Iller Leiter
6020
ab € 123,73*
Ähnlich
Iller Leiter
46206
ab € 201,17*
Ähnlich
Iller Leiter
46207
ab € 95,21*
Ähnlich
Iller Leiter
40240
ab € 244,73*
Ähnlich
Iller Leiter
46208
ab € 81,22*
Ähnlich
Iller Leiter
6050
ab € 16,42*
Ähnlich
Iller Leiter
40040
ab € 367,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.