Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Obstbaumleiter mit Stützen, 2-teilig , 2x12 Sprossen , Länge 3,65-6,10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Obstbaumleiter mit Stützen, 2-teilig , 2x12 Sprossen , Länge 3,65-6,10 m
Produktbild - Obstbaumleiter mit Stützen, 2-teilig , 2x12 Sprossen , Länge 3,65-6,10 m
Artikel-Nr.:
     874BL-IL-66212
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     66212
EAN/GTIN:
     4039665012673
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Obstbaumleiter

Obstbaumleiter mit Stützen, 2-teilig , 2x12 Sprossen , Länge 3,65-6,10 m

  • Nach DIN 68366
  • serienmäßig mit nachstellbarer Spannkette
  • 5 Stützen aus Aluminiumrohr
  • Auswechselbare Stahlspitzen für optimalen Stand auf gewachsenem Boden
  • Sprossen-Holm Verbindung durchgesteckt und verbördelt
  • Holme und Sprossen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil
  • Bei ausgeschobenem Schiebeteil Leiter nicht frei stehend verwendbar (Stützen dienen als Mittelunterstützung und zur Entlastung der Äste)
  • Nur zur Ernte und Pflegearbeiten an Obstbäumen zugelassen
  • Maximale Belastung 100 kg
  • Leiternbreiten: 35 cm / 42 cm
  • Spezial-Leitern und Steiggeräte von ILLER LEITER wurden gezielt für spezielle Einsätze in Industrie, Gewerbe, Handwerk und Landwirtschaft entwickelt
  • Von Arbeitsstegen, Überstiegen, Podesten bis hin zur Obstbaumleiter zeichnet sich auch diese Produktgruppe durch praktische Detaillösungen und ein Höchstmaß an Sicherheit aus
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen:
Sprossen:
2x12
Länge:
3,65-6,10 m
Gewicht:
16,5 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Obstleiter, alu-leiter 2x12stufen, alu-leiter, iller leiter obstbaumleiter, Anlegeleiter, Stehleiter, Spezialleiter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 874
unbekannt
Frei Haus
ab € 455,58*
€ 619,88*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 608,36*
€ 712,70*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 619,88*
€ 737,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 611,87*
€ 728,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 531,21*
€ 632,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 527,70*
€ 627,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,18*
€ 603,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,58*
€ 542,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Iller Leiter
70202
ab € 151,15*
Ähnlich
Iller Leiter
46201
ab € 178,41*
Ähnlich
Iller Leiter
46202
ab € 267,49*
Ähnlich
Iller Leiter
46203
ab € 290,93*
Ähnlich
Iller Leiter
46204
ab € 371,19*
Ähnlich
Iller Leiter
46205
ab € 472,23*
Ähnlich
Iller Leiter
6019
ab € 110,98*
Ähnlich
Iller Leiter
6020
ab € 123,97*
Ähnlich
Iller Leiter
46206
ab € 200,01*
Ähnlich
Iller Leiter
46207
ab € 95,18*
Ähnlich
Iller Leiter
30190
ab € 474,16*
Ähnlich
Iller Leiter
6610
ab € 254,80*
Ähnlich
Iller Leiter
6612
ab € 284,06*
Ähnlich
Iller Leiter
6614
ab € 321,69*
Ähnlich
Iller Leiter
6616
ab € 361,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.