Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Obstbaumleiter mit Stützen , 16 Sprossen , Länge 4,64 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Obstbaumleiter mit Stützen , 16 Sprossen , Länge 4,64 m
Produktbild - Obstbaumleiter mit Stützen , 16 Sprossen , Länge 4,64 m
Artikel-Nr.:
     874BL-IL-6616
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     6616
EAN/GTIN:
     4039665001790
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Obstbaumleiter

Obstbaumleiter mit Stützen , 16 Sprossen , Länge 4,64 m

  • Nach DIN 68363
  • Leiter frei stehend verwendbar
  • 2 Stützen aus Aluminiumrohr
  • Ab Größe 16 mit nachstellbarer Spannkette
  • Auswechselbare Stahlspitzen für optimalen Stand auf gewachsenem Boden
  • Sprossen-Holm Verbindung durchgesteckt und verbördelt
  • Holme und Sprossen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil
  • Nur zur Ernte und Pflegearbeiten an Obstbäumen zugelassen
  • Maximale Belastung 100 kg
  • Leiternbreite: 35 cm
  • Spezial-Leitern und Steiggeräte von ILLER LEITER wurden gezielt für spezielle Einsätze in Industrie, Gewerbe, Handwerk und Landwirtschaft entwickelt
  • Von Arbeitsstegen, Überstiegen, Podesten bis hin zur Obstbaumleiter zeichnet sich auch diese Produktgruppe durch praktische Detaillösungen und ein Höchstmaß an Sicherheit aus
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen:
Sprossen:
16
Länge:
4,64 m
Gewicht:
12,5 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Obstleiter, alu-leiter, Anlegeleiter, Stehleiter, Spezialleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 360,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,22*
€ 600,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,42*
€ 594,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 423,10*
€ 503,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,85*
€ 499,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,25*
€ 487,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,58*
€ 429,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Iller Leiter
70202
ab € 150,55*
Ähnlich
Iller Leiter
30190
ab € 473,92*
Ähnlich
Iller Leiter
46201
ab € 147,96*
Ähnlich
Iller Leiter
46202
ab € 267,12*
Ähnlich
Iller Leiter
46203
ab € 291,34*
Ähnlich
Iller Leiter
46204
ab € 369,67*
Ähnlich
Iller Leiter
46205
ab € 475,86*
Ähnlich
Iller Leiter
6019
ab € 110,57*
Ähnlich
Iller Leiter
6020
ab € 123,65*
Ähnlich
Iller Leiter
46206
ab € 200,92*
Ähnlich
Iller Leiter
46207
ab € 95,30*
Ähnlich
Iller Leiter
40240
ab € 246,43*
Ähnlich
Iller Leiter
46208
ab € 81,84*
Ähnlich
Iller Leiter
6050
ab € 16,41*
Ähnlich
Iller Leiter
40040
ab € 367,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.