Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz Stufen Stehleiter ERGO Plus, beidseitig , 8 Stufen , Länge 1,92 m , Holmgröße 66 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Holz-Stufen-Stehleiter, beidseitig , 8 Stufen , Länge 1,92 m , Holmgröße 72 mm
Produktbild - Holz-Stufen-Stehleiter, beidseitig , 8 Stufen , Länge 1,92 m , Holmgröße 72 mm
Artikel-Nr.:
     874BL-IL-2108-7
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     2108-7
EAN/GTIN:
     4039665018743
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Holz-Stehleiter
Holzleiter
Stufen-Stehleiter
Stufenleiter
  • Entspricht DIN EN 131
  • Ebene Fläche als oberer LeiternabschlussHandwerkerleiter speziell für die Anforderungen von Elektrikern und Malern
  • 80 mm tiefe Stufen, Buche
  • Das Nonplusultra für ERGOnomisches und sicheres Arbeiten
  • Werkzeugtasche
  • Eimerhaken
  • Eckausteifungen unter den untersten Stufen als Sicherheitsplus
  • Scharniere mit zusätzlichen Holmzwingen
  • Leichtes Handling
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
  • Weitere Informationen:
    Stufen:
    8
    Länge:
    1,92 m
    Holmgröße:
    66 mm
    Gewicht:
    12 kg

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: Stufenstehleiter, holzleiter 8 sprossen, holzleiter, iller leiter holzleiter, Holz-Stufen-Stehleiter, Stehleiter
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 65,00*
    ab € 223,54*
    € 275,34*
    Lager 874
    unbekannt
    € 4,95*
    ab € 217,22*
    € 275,96*
    Preise: Lager 874
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 275,96*
    € 328,39
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 265,80*
    € 316,30
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 258,43*
    € 307,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 252,24*
    € 300,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 250,73*
    € 298,37
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 217,22*
    € 258,49
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 874
    Versand: Lager 874
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 21,90*
    ab € 29,50*
    € 6,90*
    ab € 65,00*
    € 4,95*
    ab € 300,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Iller Leiter
    1574
    ab € 30,54*
    Zubehör
    Iller Leiter
    1576
    ab € 30,49*
    Zubehör
    Iller Leiter
    1110-7
    ab € 219,37*
    Zubehör
    Iller Leiter
    1112-7
    ab € 257,83*
    Zubehör
    Iller Leiter
    1114-7
    ab € 255,07*
    Zubehör
    Iller Leiter
    1109-7
    ab € 209,07*
    Zubehör
    Iller Leiter
    1140
    ab € 23,14*
    Zubehör
    Iller Leiter
    1157
    ab € 72,23*
    Zubehör
    Iller Leiter
    1154
    ab € 62,88*
    Zubehör
    Iller Leiter
    1155
    ab € 64,91*
    Zubehör
    Iller Leiter
    1156
    ab € 69,78*
    Zubehör
    Iller Leiter
    1598
    ab € 17,39*
    Zubehör
    Iller Leiter
    1599
    ab € 17,43*
    Zubehör
    Iller Leiter
    24427
    ab € 19,19*
    Zubehör
    Iller Leiter
    1551
    ab € 34,24*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.