Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz-Sprossen-Stehleiter "Classic" , 5 Sprossen , Länge 1,54 m , Holmgröße 56 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Holz-Sprossen-Stehleiter "Classic" , 5 Sprossen , Länge 1,54 m , Holmgröße 56 mm
Produktbild - Holz-Sprossen-Stehleiter "Classic" , 5 Sprossen , Länge 1,54 m , Holmgröße 56 mm
Artikel-Nr.:
     874BL-IL-1105
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     1105
EAN/GTIN:
     4039665000069
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Holz-Stehleiter
Holzleiter
Sprossen-Stehleiter
Sprossenleiter

Holz-Sprossen-Stehleiter "Classic" , 5 Sprossen , Länge 1,54 m , Holmgröße 56 mm

  • Die klassische Handwerkerleiter
  • Konisch, beidseitig begehbar
  • Eimerhaken serienmäßig
  • Seitenbandscharniere aus verzinktem Stahl
  • Spreizsicherung durch hofeste verzinkte Knotenketten
  • Breite am Leiternkopf 35 cm, Konizität 3 cm / Sprosse
  • Sprossenabstand 28 cm
  • Holz-Leitern von ILLER LEITER werden aus ausgewählten, hochwertigen Hölzern in bester Verarbeitung hergestellt, die Holme der Leitern sind durchwegs aus hochfestem Nadelholz gefertigt
  • Bestes Beispiel der konsequenten Umweltorientierung ist der lösungsmittel- und schadstoffreie Oberflächenschutz
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen:
Sprossen:
5
Länge:
1,54 m
Holmgröße:
56 mm
Gewicht:
9 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Sprossenstehleiter, iller leiter holzleiter 5 sprossen, holzleiter, holzleiter 5 sprossen, Holz-Sprossen-Stehleiter, Stehleiter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 94,87*
€ 120,75*
€ 5,46*
ab € 94,88*
€ 120,76*
Frei Haus
ab € 98,76*
€ 125,46*
Lager 874
unbekannt
€ 4,95*
ab € 145,12*
€ 185,63*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,63*
€ 220,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,65*
€ 217,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 178,79*
€ 212,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,11*
€ 203,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,10*
€ 198,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,12*
€ 172,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iller Leiter
6582
ab € 32,88*
Zubehör
Iller Leiter
1574
ab € 30,25*
Zubehör
Iller Leiter
1576
ab € 30,38*
Zubehör
Iller Leiter
1110-7
ab € 219,88*
Zubehör
Iller Leiter
1112-7
ab € 257,27*
Zubehör
Iller Leiter
1114-7
ab € 254,07*
Zubehör
Iller Leiter
1109-7
ab € 210,12*
Zubehör
Iller Leiter
1140
ab € 23,08*
Zubehör
Iller Leiter
1157
ab € 72,12*
Zubehör
Iller Leiter
1154
ab € 62,81*
Zubehör
Iller Leiter
1155
ab € 64,57*
Zubehör
Iller Leiter
1156
ab € 70,01*
Zubehör
Iller Leiter
1598
ab € 17,39*
Zubehör
Iller Leiter
1599
ab € 17,31*
Zubehör
Iller Leiter
24427
ab € 19,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.