Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißer-Handschuh, 35 cm lang, 1 Paar, Größe: 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schweißer-Handschuh, 35 cm lang, 1 Paar, Größe: 10
Schweißer-Handschuh, 35 cm lang, 1 Paar, Größe: 10
Artikel-Nr.:
     874-TO-H290
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H290
EAN/GTIN:
     4003457172791
Suchbegriffe:
Rindlederhandschuh
Rindlederhandschuhe
Rindnarbenlederhandschuh
Rindspaltlederhandschuh

Schweißer-Handschuh, 35 cm lang, 1 Paar, Größe: 10

  • EN 388 (1.1.3.2)/ EN 12477 (4.1.2.4) geprüft
  • 35 cm lang
  • Rindvolleder-Handschuh mit Spaltleder-Handrücken und Spaltleder-Stulpe
  • Das Produkt ist der gängigste und universellste Schweißerhandschuh in Deutschland
  • Geeignet für Entgraten, Schweißen, Flexen sowie allgemeine Arbeiten, wo robuste und widerstandsfähige Handschuhe gefordert sind.
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen:
Menge:
1 Paar
Größe:
10

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,57*
  
Preis gilt ab 9.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Paar
€ 8,21*
€ 9,77
pro Paar
ab 6 Paar
€ 8,01*
€ 9,53
pro Paar
ab 9 Paar
€ 7,61*
€ 9,06
pro Paar
ab 15 Paar
€ 7,28*
€ 8,66
pro Paar
ab 30 Paar
€ 6,96*
€ 8,28
pro Paar
ab 60 Paar
€ 6,77*
€ 8,06
pro Paar
ab 9000 Paar
€ 5,57*
€ 6,63
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.