| |
|
| Artikel-Nr.: 874-RS-140101R Herst.-Nr.: 140101R EAN/GTIN: 4039976022903 |
| | | |
|
| | |
| Rems Spezial 10 l - Hochlegierter Gewindeschneidstoff auf MineralölbasisAllgemeine Beschreibung: - Für alle Materialien: Stähle, nichtrostende Stähle, Buntmetalle, Kunststoffe
- Für Trinkwasserleitungen länderspezifische Vorschriften beachten! In AUT, CHE, DEU, DNK für Trinkwasser leitungen nicht zugelassen
- Mit Wasser auswaschbar
- Speziell zum Gewindeschneiden entwickelt, deshalb besonders hohe Schmier- und Kühlwirkung
- Unbedingt erforderlich für saubere Gewinde und längere Lebensdauer von Schneidbacken, Werkzeugen und Maschinen
- Auch als Kühlschmierstoff zum Sägen von Metallen hervorragend geeignet
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein! Weitere Informationen: | | L x B x H: | 220 x 190 x 310 mm | Gewicht: | 9,49 kg | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kühlschmierstoff, Schneidfett, Schneidflüssigkeit, Schneidwachs, Schneidöl, kühlschmiermittel, REMS, Zubehör Rems, Gewindeschneidmschine, Gewindeschneidvorrichtung, Gewindeschneidkluppe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,40* | € 119,97* | | | | Lager 874 | | | | | | € 4,95* | ab € 121,15* | € 144,52* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 11.307,37* | € 11.825,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Liter (ab € 12,115* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874 | | Versand: Lager 874 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 29,50* | € 6,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|