Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 874-AS-46426 Herst.-Nr.: 46426 EAN/GTIN: 4011160464263 |
| |
|
| | |
| 'Slimline' Mobiler CHIP-LED-Strahler 20WStandsicheres Gestell mit ergonomischem Kunststoffgriff – ideal für den mobilen EinsatzSpeziell entwickelte ORIGINAL SAMSUNG SMD-LEDAustauschbares Sicherheitsglas mit robustem SchutzgitterVerstärktes Aluminiumdruckgussgehäuse in modernem DesignÜber 90% weniger Energieverbrauch als HalogenstrahlerMit 2m leichter Gummischlauchleitung Typ H05RN-F 3G1,0 und SchutzkontaktsteckerSehr niedrige WärmeentwicklungBrenndauer über 50.000 StundenIP 65: für den ständigen Einsatz im Freien geeignet, staubdicht und strahlwassergeschützt Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,1kg |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, Gummischlauch, Gummischlauchleitung, Schlauchleitung Gummi, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, smd-led arbeitslampe, led-baustrahler, led-baustrahler as-schwabe, LED-Strahler, led strahler as schwabe |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 40,59* | € 47,89* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 38,54* | € 51,38* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,70* | ab € 44,09* | € 55,53* | | | | Lager 874 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 48,71* | € 64,83* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 47,48* | € 66,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874 | | Versand: Lager 874 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 29,50* | € 6,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|