Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Slimline mobiler LED Strahler 20W 1.700lm 2m H05RN-F 3G1,0 IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     1083-46426
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     46426
EAN/GTIN:
     4011160464263
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte

Slimline mobiler CHIP-LED Strahler

  • 20 Watt ORIGINAL SAMSUNG-SMD- LED Leuchte mit hoher Licht-Reichweite, geringem Energieverbrauch und Wärmeentwicklung
  • Mit 2 Meter Gummischlauchleitung und Schutzkontaktstecker 230V
  • Mit standsicherem Gestell mit ergonomischem Kunststoffgriff, ideal für den mobilen Einsatz
  • Hohe Licht-Leistung ca. 1700 Lumen. Geringerer Energieverbrauch als übliche Fluter, Leuchten, Flutlichter, Halogen-Scheinwerfer und Halogenstrahler
  • IP65, geeignet für den Einsatz im Freien, für Außenbereich, Aussen, Outdoor, Gewerbe, Baustelle, Innen, Innenbeleuchtung und Innenraum
Weitere Informationen:
Stromversorgung:
Netzstrom
Lichtstrom:
1.700 lm
Lichtfarbe:
neutralweiß
Leistung:
20 Watt
Energieeffizienzklasse:
F
Schutzart:
IP65
Kabellänge:
2 m
Leitungstyp:
H05RN-F
Anschluss:
230V/50-60Hz
Abstrahlwinkel:
120 °
Weitere Suchbegriffe: Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, Gummischlauch, Gummischlauchleitung, Schlauchleitung Gummi, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, smd-led arbeitslampe, led-baustrahler, led-baustrahler as-schwabe, Fluter, Flutlichtanlage, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, Scheinwerfer, Arbeitstrahler, Baulampe, Werkstattlampe, Kranlicht, Garagenlicht, Außenbeleuchtung, Gartenleuchte, Gartenstrahler, Camping Lampe, Campinglampe, Campingleuchte, Camping Leuchte, Inspektionslampe, KFZ Leuchte, KFZ Lampe
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 40,57*
€ 48,36*
2 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 38,16*
€ 51,19*
Lager 1083
750
1
€ 6,70*
ab € 44,11*
€ 55,51*
4 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 48,76*
€ 64,63*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 47,25*
€ 66,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1083
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1083
Versand: Lager 1083
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,70*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1083
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
46410
ab € 20,38*
Ähnlich
as - Schwabe
46429
ab € 74,53*
Ähnlich
as - Schwabe
46428
ab € 117,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.