Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Slimline klappbarer LED Strahler 10W 850lm 2m H05RN-F 3G1,0 IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-46410
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     46410
EAN/GTIN:
     4011160464102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler

Slimline klappbarer CHIP-LED Strahler

  • 10 Watt ORIGINAL SAMSUNG-SMD- LED Leuchte mit hoher Licht-Reichweite, geringem Energieverbrauch und Wärmeentwicklung
  • Mit 2 Meter Gummischlauchleitung und Schutzkontaktstecker 230V
  • Mit klappbarem Gestell, ideal für den mobilen Einsatz, sehr stabiler Stand
  • Hohe Licht-Leistung ca. 700 Lumen. Geringerer Energieverbrauch als übliche Fluter, Leuchten, Flutlichter, Halogen-Scheinwerfer und Halogenstrahler
  • IP65, geeignet für den Einsatz im Freien, für Außenbereich, Aussen, Outdoor, Gewerbe, Baustelle, Innen, Innenbeleuchtung und Innenraum
Weitere Informationen:
Stromversorgung:
Netzstrom
Lichtstrom:
850 lm
Lichtfarbe:
neutralweiß
Leistung:
10 Watt
Energieeffizienzklasse:
F
Schutzart:
IP65
Kabellänge:
2 m
Leitungstyp:
H05RN-F
Anschluss:
230V/50-60Hz
Abstrahlwinkel:
120 °
Weitere Suchbegriffe: Baustrahler, Gummischlauchleitung, Schlauchleitung Gummi, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, as-schwabe led baustrahler, led-baustrahler, led-baustrahler 230v, Fluter, Flutlichtanlage, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, Scheinwerfer, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Arbeitstrahler, Baulampe, Werkstattlampe, Kranlicht, Garagenlicht, Außenbeleuchtung, Gartenleuchte, Gartenstrahler, Camping Lampe, Campinglampe, Campingleuchte, Camping Leuchte, Inspektionslampe, KFZ Leuchte, KFZ Lampe
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
46426
ab € 38,22*
Ähnlich
as - Schwabe
46429
ab € 75,34*
Ähnlich
as - Schwabe
46428
ab € 118,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.