Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-as-46426 Herst.-Nr.: 46426 EAN/GTIN: 4011160464263 |
| | |
|
| | |
| Slimline Mobiler Chip LED Strahler, 20 Watt Produktbeschreibung: - Strahler mit speziell entwickelten original SAMSUNG-SMD- LED
- verstärktes Aluminiumdruckgussgehäuse im modernen Design
- austauschbares Sicherheitsglas
- standsicheres Gestell mit ergonomischem Kunststoffgriff
- Verstellschraube mit großem, handlichem Sterngriff
- robustes Schutzgitter
- mehr als 90 % weniger Energieverbrauch als Halogenstrahler
- sehr niedrige Wärmeentwicklung
- Brenndauer über 50.000 h
- Schutzklasse IP 65 staubdicht und strahlwassergeschützt
- 2 m Gummischlauchleitung H05RN-F 3G1,0 mit Schutzkontaktstecker
- DIN EN 60598-1
Weitere Informationen: | | Aderanzahl: | 3 | Ausführung: | LED | Breite: | 180 mm | Farbe: | blau | Gewicht: | 2,1 kg | Höhe: | 285 mm | Kabel: | H05RN-F | Kabellänge: | 2 m | Länge: | 280 mm | Leistung: | 20 Watt | Leiterquerschnitt: | 1 mm² | Lichtleistung: | 1700 Lumen | Norm EN: | DIN EN 60598-1 | Schutzklasse: | IP 65 | Spannung: | 230 Volt | Typ: | Baustrahler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, Gummischlauch, Gummischlauchleitung, Schlauchleitung Gummi, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, smd-led arbeitslampe, led-baustrahler, led-baustrahler as-schwabe, Akku, as-Schwabe, Beleuchtung, Ersatzleuchtmittel, Großflächenstrahler, Halogen Baustrahler, Halogenstrahler, LED Baustrahler, Lichtfabrik |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 40,57* | € 48,36* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 38,16* | € 51,19* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,70* | ab € 44,11* | € 55,51* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 48,76* | € 64,63* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 47,25* | € 66,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|