Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Slimline mobiler LED Strahler 80W 6.800lm 3m H07RN-F 3G1,5 IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-46428
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     46428
EAN/GTIN:
     4011160464287
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte

Mobiler CHIP-LED Strahler

  • 80 Watt ORIGINAL SAMSUNG-SMD- LED Leuchte mit hoher Licht-Reichweite, geringem Energieverbrauch und Wärmeentwicklung
  • Mit 2 Schutzkontaktsteckdosen mit Klappdeckeln 230V, Anschluss 3 Meter Gummischlauchleitung und Schutzkontaktstecker
  • Mit standsicherem Gestell mit ergonomischem Kunststoffgriff, ideal für den mobilen Einsatz
  • Hohe Licht-Leistung ca. 6800 Lumen. Geringerer Energieverbrauch als übliche Fluter, Leuchten, Flutlichter, Halogen-Scheinwerfer und Halogenstrahler
  • IP44, geeignet für den Einsatz im Freien, für Außenbereich, Aussen, Outdoor, Gewerbe, Baustelle, Innen, Innenbeleuchtung und Innenraum
  • geprüft nach DIN EN 60598-1
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Stromversorgung:
Netzstrom
Lichtstrom:
6.800 lm
Lichtfarbe:
neutralweiß
Leistung:
80 Watt
Energieeffizienzklasse:
F
Schutzart:
IP44
Kabellänge:
3 m
Leitungstyp:
H07RN-F
Anschluss:
230V/50-60Hz
Abstrahlwinkel:
120 °
Weitere Suchbegriffe: Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, Gummischlauchleitung, Schlauchleitung Gummi, H07RN-F, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, Schlauchleitung, smd-led arbeitslampe, led-baustrahler, led-baustrahler as-schwabe, Fluter, Flutlichtanlage, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, Scheinwerfer, Arbeitstrahler, Baulampe, Werkstattlampe, Kranlicht, Garagenlicht, Außenbeleuchtung, Gartenleuchte, Gartenstrahler, Camping Lampe, Campinglampe, Campingleuchte, Camping Leuchte, Inspektionslampe, KFZ Leuchte, KFZ Lampe
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,23*
€ 175,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,11*
€ 166,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,74*
€ 159,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,35*
€ 153,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 126,68*
€ 150,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,00*
€ 140,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
46410
ab € 22,74*
Ähnlich
as - Schwabe
46426
ab € 38,22*
Ähnlich
as - Schwabe
46429
ab € 75,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.