Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL-733 Camatril grün Gr. 8 5-Fi.-Handschuh, 600 mm lang


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7351004008
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     073308191X
EAN/GTIN:
     4008198773382
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

KCL-733 Camatril Chemikalien-Schutzhandschuh

Der Schutzhandschuh KCL-733 Camatril besticht durch seine gute Beständigkeit gegen eine Vielzahl von verschiedenen Gefahrstoffen, seine hohe mechanische Belastbarkeit und die gute Temperaturbeständigkeit. Er bietet eine gute Griffigkeit bei nassen Teilen, sowie ein gutes Feingefühl
Weitere Informationen:
Material:
Nitril
Länge:
575-625 mm
Farbe:
Grün
Größe:
8
Variante:
Stulpe, gerauht, nicht velourisiert
Norm:
EN 388, 3 1 0 2
Norm II:
EN 374 AJL
Schichtstärke:
0,5 +/- 0,1 mm
Lebensmittel- tauglichkeit:
RAL-Zulassung
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuh kcl, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr 8, KCL-733, KCL-733 Camatril grün Gr. 8 5-Fi.-Handschuh 600 mm lang, 4400100027, 733-8
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
€ 6,90*
ab € 20,02*
€ 26,43*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,16*
€ 26,44*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 20,40*
€ 26,85*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,64*
€ 27,39*
Lager 8685
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 24,60*
€ 31,81*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 31,81*
€ 37,85
pro Paar
ab 2 Paar
€ 31,37*
€ 37,33
pro Paar
ab 5 Paar
€ 29,74*
€ 35,39
pro Paar
ab 10 Paar
€ 28,92*
€ 34,41
pro Paar
ab 20 Paar
€ 27,70*
€ 32,96
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 24,60*
€ 29,27
pro Paar
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DS SafetyWear
CT54
ab € 65,82*
Zubehör
DS SafetyWear
HA
ab € 33,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.