Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertigo White PU 3 Check&Go Gr. 8 Strick-Handschuh, Spectra®, weiße


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7331005282
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     2318769-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Vertigo White PU 3 Check&Go

Weißer Spectra®-/Lycra®-Strickhandschuh. Weiße Polyurethan-Beschichtung an Handfläche und Fingerspitzen. Elastisches Strickbündchen. Strickstärke 13. Durch die Stricktechnik entsteht ein eng anliegender Handschuh mit guter Fingerbeweglichkeit. Der Handschuh bietet höchsten Tragekomfort und erhöhte Festigkeit. Die Frische von Spectra® sorgt für ein angenehmes Tragegefühl. Der unbeschichtete Handrücken sorgt für eine optimale Atmungsaktivität des Handschuhs. Das Spectra®-/Lycra®-Garn bietet ausgezeichneten Schnittschutz. Die Polyurethanbeschichtung auf der Handinnenfläche und an den Fingerspitzen bietet hervorragende Abriebfestigkeit. Achtung! Diesen Handschuh keiner Hitze aussetzen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Strickbund
Material:
Spectra®-/Lycra®
Länge:
ca. 24 cm
Farbe:
Weiß
Größe:
8
Norm:
EN 388, 4 3 4 2
Norm II:
EN 420
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,82*
  
Preis gilt ab 5.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 15,98*
€ 19,02
pro Paar
ab 20 Paar
€ 15,88*
€ 18,90
pro Paar
ab 50 Paar
€ 15,26*
€ 18,16
pro Paar
ab 100 Paar
€ 14,87*
€ 17,70
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 12,82*
€ 15,26
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.