Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strick-Handschuh Sofracold Unisize ThermaStat/blauem Lycra


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7331004407
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     2232101-09
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Strick-Handschuh Sofracold

Durch die Stricktechnik erhält man einen gut anliegenden Handschuh. Dank des dichten Gestricks (Strickstärke 13) bietet der Handschuh guten Halt, es dringt weniger Schmutz ein und das Tastgefühl ist sehr gut. Sicherheit Das Polypropylen/Lycra®-Garn bietet ausgezeichneten Schutz gegen Kälte, insbesondere beim Einsatz als Unterhandschuh. Hygiene Durch die blaue Farbe ist der Handschuh weniger schmutzempfindlich.
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen/Lycra®
Länge:
ca. 23 cm
Farbe:
Blau
Größe:
One Size
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 5,74*
€ 7,38*
Lager 8685
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 6,47*
€ 7,58*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Paar
€ 7,58*
€ 9,02
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 6,47*
€ 7,70
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Paar
Mindestbestellmenge: 100 Paar ( entspricht € 758,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.