Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxi Cut Oil 44-305 Gr. 11 Nitril-Mikroschaum, Glasfaser/Nylon/Poly Spandex,


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7316003651
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4792249070505
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Maxi Cut Oil 44-305 Schnittschutzhandschuh

Flüssigkeitsabweisend. Zusätzliche Nitril-Micro-cup-Beschichtung für einen festen Griff auf öligen Oberflächen. Durch innovative Garne mittlere Schnittfestigkeit. Flexibilität und gutes Tastempfinden. Höchster Tragekomfort. Öko-Tex® zertifiziert. Trägermaterial: UHMWPE/Glasfaser/Nylon/Polyester/Spandex-Mischgewebe. Beschichtung: Nitril-Mikroschaumbeschichtung (NBR = Nitrile Butadiene Rubber) Pat. 1608808.
Weitere Informationen:
Material:
gem. Beschreibung
Farbe:
Grün/Schwarz
Größe:
11
Norm:
EN 388, 4 3 4 1 B
Norm II:
EN 420:2003+A1:2009
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuhe grün gr.11, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr11, Maxi, Maxi Cut Oil 44-305 Gr. 11 Nitril-Mikroschaum Glasfaser/Nylon/Poly Spandex., MONTAGEHANDSCHUH
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
360
72
Frei Haus
ab € 6,37*
€ 7,76*
19 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 7,53*
€ 9,63*
15 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 8,14*
€ 10,31*
Lager 8685
nicht lagernd
72
Frei Haus
ab € 9,24*
€ 11,11*
6 Tage
48
2
€ 4,90*
ab € 7,81*
€ 11,22*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Paar
€ 11,11*
€ 13,22
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,24*
€ 11,00
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Paar
Mindestbestellmenge: 72 Paar ( entspricht € 799,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.