Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitras 6705 Gr. 8 (L), grau 5-Finger-Handschuh mit Strickbund, EN 388 CAT 2 /


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7316000238
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Nitras 6705 5-Finger-Handschuh

Der NITRAS 6705 Schnittschutzhandschuh bietet ihnen einen höchstmöglichen Schnittschutz sowie eine sehr gute Reißfestigkeit. Die besonderen Eigenschaften dieser Handschuhe ist die High-Tech-Faser "TAEKI5", die einen sehr guten Tragekomfort sowie beste Fingerfertigkeit beim Arbeiten garantiert. Die PU-Beschichtung an der Innenhand und an den Fingerkuppen der Handschuhe garantiert ein rutschfreies und sicheres Arbeiten. Die Handschuhe sind weiß mit Strickbund.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Größe:
8
Variante:
Strickbund
Norm:
EN 388, Kat II
Norm II:
EN 407
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,62*
€ 7,88
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,74*
€ 6,83
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,56*
€ 6,62
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,32*
€ 6,33
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,07*
€ 6,03
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,11*
€ 4,89
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.