Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitras 3410 Gr. 9 5-Finger-Handschuh mit Strickbund, blau, EN 388, 4221


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7316000179
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Nitril-Handschuh 3410

Starker Nitrilhandschuh mit Baumwoll-Jerseyfutter. Durch die starke Beschichtung sind diese Handschuhe im Umgang mit rauhen und abriebintensiven Materialien geeignet. Hervorragende Reiß- und Schnittfestigkeit, widerstandsfähig gegen Stiche, Öle, Fette.
Weitere Informationen:
Material:
Nitril, Baumwoll-Jersey
Farbe:
Blau
Größe:
9
Variante:
Handrücken teilbeschichtet/m. Strickbu.
Norm:
EN 388, 4 2 2 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 72.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 144 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 144 Paar
€ 1,26*
€ 1,50
pro Paar
ab 288 Paar
€ 1,25*
€ 1,49
pro Paar
ab 720 Paar
€ 1,20*
€ 1,43
pro Paar
ab 1440 Paar
€ 1,15*
€ 1,37
pro Paar
ab 72000 Paar
€ 1,02*
€ 1,21
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.