Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HyFlex 11-757 Gr. 8 5-Fi-Handschuh schwarz Nylon/Edelstahl/Poly/Wolfram


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7315051048
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

HyFlex® 11-757 5-Fi-Handschuh

Siebenfache Schnittfestigkeit* für eine unschlagbare Schutzleistung. Extrem dünner, für Touchscreens geeigneter Handschuh der Schnittschutzstufen ANSI A7/ISO F für eine größere Produktivität. Extrem leichte Konstruktion für eine unschlagbare Fingerbeweglichkeit bei der Handhabung und Montage von sehr scharfkantigen Teilen. Ein leichtes Material, das einen extrem hohen Tragekomforts und Schnittschutz miteinander kombiniert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Strickbund
Material:
Nylon/Edelst./Poly./Wolfram PUR-Besch.
Länge:
222-274 mm
Farbe:
Schwarz
Größe:
8
Norm:
EN 388, 3 X 3 1 F
Besonderheit:
Innenhand beschichtet
Norm II:
EN 420:2003+A1:2009
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,96*
  
Preis gilt ab 72.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 144 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 144 Paar
€ 14,91*
€ 17,74
pro Paar
ab 288 Paar
€ 14,77*
€ 17,58
pro Paar
ab 720 Paar
€ 14,32*
€ 17,04
pro Paar
ab 1440 Paar
€ 14,09*
€ 16,77
pro Paar
ab 72000 Paar
€ 13,96*
€ 16,61
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.