Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VersaTouch 92-200 Gr. 7,5-8 Nitril-Schutzhandschuh, blau Pg. a 100 St., EN374


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7315030221
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

Versatouch® Nitril-Schutzhandschuh

Verbesserte Produktionsverfahren für eine längere Lebensdauer, größere Reißfestigkeit und bessere Griffsicherheit in trockenen, nassen und fettbelasteten Arbeitsbereichen. Ein dünnerer Handschuh mit einer erhöhten Flexibilität der Fingerspitzen und einem allgemein höheren Tragekomfort. Strukturierte Fingerspitzen für hohen Tragekomfort, sicheres Greifen mit hervorragender Tastsensibilität bei Präzisionsarbeiten mit empfindlichen Teilen. Latexfrei: kein Risiko einer Typ-I-Allergie. Zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln. Ideal zum Umgang mit allen fetthaltigen Lebensmitteln.
Weitere Informationen:
Material:
Nitril
Länge:
240 mm
Farbe:
Blau
Größe:
7,5-8
Variante:
Rollrand
Norm:
EN 374:2003, Kat. III
Besonderheit:
Naturlatexfrei
Norm II:
EN ISO 374-1:2016 Type C
Norm III:
EN ISO 374-5:2016, VIRUS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,76*
  
Preis gilt ab 5.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1176* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 14,67*
€ 17,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,52*
€ 17,28
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,92*
€ 16,56
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 13,43*
€ 15,98
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 11,76*
€ 13,99
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.