Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HyFlex 11-730, Gr. 10, grau Strickhandschuh, Innenhandbeschichtet 215-270 mm,


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7315015120
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

HyFlex® 11-730 Strickhandschuh

Das Trägermaterial bietet einen guten Schnittschutz für eine sichere, kontrollierte Handhabung und Montage von scharfkantigen Komponenten. Die spezielle PU-Materialmischung der Beschichtung gewährleistet eine gute Griffsicherheit bei trockenen oder leicht öligen Komponenten.Die PU-Materialmischung erhöht außerdem die Abriebfestigkeit der Innenfläche des Handschuhs.
Weitere Informationen:
Material:
Strickgewebe/Polyurethanbesch.
Länge:
215-270 mm
Farbe:
Grau
Größe:
10
Norm:
EN 388, 4 X 4 3 D, Kat. III
Norm II:
EN ISO 21420:2020
Norm III:
EN 407 X1XXXX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,68*
  
Preis gilt ab 72.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 144 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 144 Paar
€ 11,57*
€ 13,77
pro Paar
ab 288 Paar
€ 11,45*
€ 13,63
pro Paar
ab 720 Paar
€ 11,05*
€ 13,15
pro Paar
ab 1440 Paar
€ 10,83*
€ 12,89
pro Paar
ab 72000 Paar
€ 10,68*
€ 12,71
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.