Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Comasec Picostar 1, Gr. 8 Strickhandschuh, weiß mit blauen Noppen EN388 2141


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7315011328
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Comasec Picostar 1 Strickhandschuh

Hohe Flexibilität und exzellente Fingerbeweglichkeit für optimalen Tragekomfort. Gute Abriebfestigkeit. Flusenarm. Blaue PVC-Noppen für erhöhte Griffsicherheit.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Strickbund
Material:
Nylon/PVC besch.
Länge:
230-265 mm
Farbe:
Weiß/Blau
Größe:
8
Norm:
EN 388:2003, 2 1 4 1, Kat. II
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,30*
  
Preis gilt ab 150.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Paar
€ 3,75*
€ 4,46
pro Paar
ab 600 Paar
€ 3,69*
€ 4,39
pro Paar
ab 1500 Paar
€ 3,54*
€ 4,21
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 3,44*
€ 4,09
pro Paar
ab 150000 Paar
€ 3,30*
€ 3,93
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.