Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzhose 400 g/m² Gr. 48 EN 11612, hitzebest. Gewebe mit AHV-Beschichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7269012448
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     HSH100KA-2-48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hitzeschutzhose
hitzeschutzhose jutec
hitzeschutzhose 48

Hitzeschutzhose 400 g/m²

Hitzeschutzhose aus hitzebeständigem Preox-Aramid-Gewebe, ca. 400g/m². Die Kleidung erfüllt Norm DIN EN ISO 11612. Mit Aluminium-Hochvakuum-Beschichtung - leichte, sehr weiche Ausführung. Hitzeschutzhhose mit extrem gutem Tragekomfort. Für Strahlungshitze bis 1000°C.
Weitere Informationen:
Gewicht:
400 g/m²
Material:
Preox-Aramid-Gewebe
Größe:
48
Norm:
EN 11612
Weitere Suchbegriffe: Hitzeschutzhose 400 g/m² Gr. 48 EN 11612 hitzebest. Gewebe mit AHV-Beschichtung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 236,05*
€ 287,99*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 222,69*
€ 299,99*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,99*
€ 342,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,79*
€ 336,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,81*
€ 316,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,78*
€ 303,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,05*
€ 280,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSH100KA-1-48
ab € 213,39*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSH100KA-2-46
ab € 221,82*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSH100KA-1-OFEN18-V3
ab € 561,09*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSH100KA1OFEN18V1-46
ab € 516,96*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSH100KA-2-OFEN18-V1
ab € 568,92*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSH100KA-2-OFEN18-V3
ab € 613,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.