Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzhose Preox-Aramid, aluminisiert, ca. 260 g/m² (KA-1) L: 1000mm Gr: 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hitzeschutzhose Preox-Aramid, aluminisiert, ca. 260 g/m² (KA-1) L: 1000mm Gr: 46
Hitzeschutzhose Preox-Aramid, aluminisiert, ca. 260 g/m² (KA-1) L: 1000mm Gr: 46
Artikel-Nr.:
     415AS-jutHSH100KA-1-18-V3-46
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     HSH100KA-1-OFEN18-V3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hitzeschutzhose
hitzeschutzhose jutec

Hitzeschutzhose aus Preox-Aramid aluminisiert von Jutec bietet hohen Tragekomfort und schützt vor Strahlungshitze bis 1000°C.

Produktbeschreibung:

  • sehr weiche Qualität
  • Spezialinnenfutter einlagig
  • Bundverschluss, Hosenschlitz, mit Klette und Abdeckung, geknöpft
  • seitliche Beinschlitze für leichteren Einstieg
  • Stehkragen

Einsatz

  • Transport heißer Gussteile, Ofenbau, Glasindustrie, Stanzpressen, Giesserei etc.
Weitere Informationen:
Fasergewicht:
260 g/m²
Größe:
46
Länge:
1000 mm
Material:
Preox Aramid aluminisiert
Norm DIN:
DIN EN ISO 11612
Strahlungshitze:
1000°C
Typ:
Hitzeschutzhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 557,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 716,81*
€ 853,0039
pro Stück
ab 2 Stück
€ 690,01*
€ 821,1119
pro Stück
ab 5 Stück
€ 629,44*
€ 749,0336
pro Stück
ab 10 Stück
€ 582,00*
€ 692,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 557,71*
€ 663,6749
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSH100KA-1-48
ab € 212,68*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSH100KA-2-46
ab € 221,56*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSH100KA1OFEN18V1-46
ab € 516,85*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSH100KA-2-OFEN18-V1
ab € 573,54*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSH100KA-2-OFEN18-V3
ab € 612,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.