Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzhose 400 g/m², bis 1000°C, Gr. 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hitzeschutzhose 400 g/m², bis 1000°C, Gr. 46
Hitzeschutzhose 400 g/m², bis 1000°C, Gr. 46
Artikel-Nr.:
     415AS-jutHSH100KA-2-46
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     HSH100KA-2-46
EAN/GTIN:
     4030971009227
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzeschutzhose
hitzeschutzhose jutec

Einsatzbereich:

  • Stahlwerke, Gießereien, Hüttenwerke, Glasindustrie

Produktbeschreibung:

  • leichte, sehr weiche Ausführung mit hohem Tragekomfort
  • Aluminium-Hochvakuum-Beschichtung (AHV)
  • ohne Taschen
  • mit Bundverschluss und Gürtellaschen
Weitere Informationen:
Fasergewicht:
400 g/m²
Größe:
46
Länge:
800 mm
Material:
Preox Aramid aluminisiert
Norm DIN:
DIN EN ISO 11612 : 2015
Strahlungshitze:
1000°C
Typ:
Hitzeschutzhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,45*
€ 356,3455
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,10*
€ 348,789
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,77*
€ 307,9363
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,64*
€ 280,4116
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,82*
€ 263,9658
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSH100KA-1-48
ab € 213,39*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSH100KA-1-OFEN18-V3
ab € 561,09*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSH100KA1OFEN18V1-46
ab € 520,38*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSH100KA-2-OFEN18-V1
ab € 568,92*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSH100KA-2-OFEN18-V3
ab € 611,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.