| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7254009706 Herst.-Nr.: 111571-940-XL EAN/GTIN: 7322302498525 |
| |
|
| | |
| Polartec Unterhose langPolartec® Power Stretch® Mikro-Fleece, transportiert Feuchtigkeit vom Körper weg, hohe Atmungsaktivität, trocknet schnell, hohe Wärmeisolierung, Nähte in Kontrastfarbe (Blau-Schwarz), OEKO-TEX® zertifiziert.Weitere Informationen: | | Gewicht: | 162 g/m² | Material: | 56% Poly/34% Polyamid/10% Elasthan | Farbe: | Schwarz | Größe: | XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenbundhose, Regenhose, Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, Thermounterziehhose, Unterhose, Unterhosen, regenhose schwarz, regenbundhose, regenhose xl, Polartec, Polartec Unterhose lang schwarz Gr. XL 56% Poly/34% Polyamid/10% Elasthan ca., 2078PT, 2078 PT |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,59* | € 83,55* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 65,18* | € 83,95* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 80,98* | € 102,70* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 74,90* | € 104,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|