Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 111571-940-XL Polartec® Unterhose, lang Kälte, Wind und Regen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 111571-940-XL Polartec® Unterhose, lang Kälte, Wind und Regen
Fristads Kansas 111571-940-XL Polartec® Unterhose, lang Kälte, Wind und Regen
Fristads Kansas 111571-940-XL Polartec® Unterhose, lang Kälte, Wind und Regen
Fristads Kansas 111571-940-XL Polartec® Unterhose, lang Kälte, Wind und Regen
Artikel-Nr.:
     1955-2001131164
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     111571-940-XL
EAN/GTIN:
     7322302498525
Suchbegriffe:
Herren-Thermo-Unterhose
Herren-Thermounterhose
Herren-Unterhose
Herrenunterhose
Fristads Kansas 111571-940-XL Polartec® Unterhose, lang 2078 PT Kälte, Wind und Regen

Polartec® Power Stretch® Mikro-Fleece / Transportiert Feuchtigkeit vom Körper weg / Hohe Atmungsaktivität / Trocknet schnell / Hohe Wärmeisolierung / Nähte in Kontrastfarbe (blau-schwarz) / OEKO-TEX® zertifiziert.

Farbe:
Schwarz

Material:
56% Polyester, 34% Polyamid, 10% Elasthan
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
111571-940-XL
Werksnummer:
111571-940-XL
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
Ursprungsland:
UA
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
Schwarz
Groesse:
XL
Produktart:
Unterhose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,92*
€ 82,97*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 64,80*
€ 83,29*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,54*
€ 102,25*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 74,51*
€ 104,10*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,29*
€ 99,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,74*
€ 97,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,38*
€ 93,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,99*
€ 90,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,80*
€ 77,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
111571-940-XS
ab € 64,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.