| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7227017760 Herst.-Nr.: 19890/202-60 EAN/GTIN: 4026257540997 |
| |
|
| | |
| Chemikalienschutz-Jacke 19890/202Umlegekragen, verdeckte Leiste mit Zackenring-Druckknopf, 1 Brusttasche mit Patte, 2 Seitentaschen mit Patte, 2 Innentaschen, Ärmelbündchen mit Zackenring-Druckknopfverstellung.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 265 g/m² | Material: | 100% Polyester | Farbe: | Blau | Serie: | Chemikalienschutz | Farbvariante: | Kornblau | Größe: | 60 | Norm: | EN 13034 Typ 6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckjacke, Multifunktionsjacke, Arbeitsjacke, Arbeitsjacken, Berufsjacke, Chemikalienschutzjacke, Säureschutzjacke, Säureschutzmantel, arbeitsjacke blau, arbeitsjacke rofa, arbeitsjacke gr 60, Chemikalienschutz-Jacke, Chemikalienschutz-Jacke 19890/202 Gr. 60 kornblau 100% Poly. ca. 265g/m² DIN EN, 19890/202 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 36,88* | € 49,58* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,11* | € 49,61* | | | | Lager 8685 | | | | | | € 6,80* | ab € 45,59* | € 60,16* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 52,30* | € 69,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|