| |
|
| Artikel-Nr.: 847A-8139586 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4026257540997 |
| |
|
| | |
| Jacke 890 Chemiekalinenschutz kornblau • Umlegekragen, vordere Mitte mit verdeckter Druckknopfleiste • Links aufgesetzte Brusttasche mit Patte und verdecktem Druckknopf • Ärmelabschluss weitenverstellbar • 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patte und verdecktem Druckknopf, 2 Brustinnentaschen • Hochreißfest, scheuerfest, strapazierfähig, pflegeleicht, knitterarm, schnell trocknend, atmungsaktiv, sehr hohe Farbechtheit, wasser-, öl- und schmutzabweisend, hautfreundlich (Öko-Tex Standard 100 Produktklasse II) • Anwendungsgebiete: u.a. in der Chemieindustrie. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Chemieschutzjacke | Jacke | Langjacke | Multifunktionsjacke | Bekleidungskategorie: | Chemikalienschutzkleidung | Produkteigenschaften: | atmungsaktiv | hochreißfest | knitterarm | Öko-Tex Standard 100 | ölabweisend | scheuerfest | schmutzabweisend | schnell trocknend | wasserabweisend | EN-Norm: | EN 13034 Typ 6 - Typ PB (6) flüssigen Chemikalien | Geschlecht: | Herren | Kleidungsmaterial: | Polyester | Farbe: | kornblumenblau | Verschlussart: | Druckknopfverschluss | Herren-Größe: | 60 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckjacke, Multifunktionsjacke, Arbeitsjacke, Arbeitsjacken, Berufsjacke, Chemikalienschutzjacke, Säureschutzjacke, Säureschutzmantel, arbeitsjacke blau, arbeitsjacke rofa, arbeitsjacke gr 60, Einweganzug, Schutzanzug, Ganzkörperanzug, Sicherheitsanzug, Overall, Schutz, Schutzkleidung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 36,77* | € 49,34* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,12* | € 49,37* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 45,67* | € 59,85* | | | | Lager 847 | | | | | | € 4,99* | ab € 52,68* | € 68,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 847 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 847 | | Versand: Lager 847 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|