Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutz-Jacke 19890/202 Gr. 58 kornblau 100% Poly. ca. 265g/m² DIN EN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7227017758
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     19890/202-58
EAN/GTIN:
     4026257540980
Suchbegriffe:
Alljahresjacke
Allroundjacke
Allwetterjacke
Ganzjahresjacke

Chemikalienschutz-Jacke 19890/202

Umlegekragen, verdeckte Leiste mit Zackenring-Druckknopf, 1 Brusttasche mit Patte, 2 Seitentaschen mit Patte, 2 Innentaschen, Ärmelbündchen mit Zackenring-Druckknopfverstellung.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 265 g/m²
Material:
100% Polyester
Farbe:
Blau
Serie:
Chemikalienschutz
Farbvariante:
Kornblau
Größe:
58
Norm:
EN 13034 Typ 6
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckjacke, Multifunktionsjacke, Arbeitsjacke, Arbeitsjacken, Berufsjacke, Chemikalienschutzjacke, Säureschutzjacke, Säureschutzmantel, arbeitsjacke blau, arbeitsjacke rofa, arbeitsjacke 58, Chemikalienschutz-Jacke, Chemikalienschutz-Jacke 19890/202 Gr. 58 kornblau 100% Poly. ca. 265g/m² DIN EN, 19890/202
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,42*
€ 47,72*
Lager 8685
unbekannt
€ 6,80*
ab € 43,73*
€ 57,99*
10 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 50,36*
€ 66,40*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,53*
€ 68,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.