| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-425321 Herst.-Nr.: 19890-202-58 EAN/GTIN: 4026257540980 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19890-202/58, 19890-202, Jacke 890, Größe 58 Farbe 202-kornblau Gewebe 19, Satin, 100% Polyester, ca. 265 g/qm, FC EN 13034 Typ 6 Umlegekragen, vordere Mitte mit Druckknöpfen, links Brusttasche mit Patte und Druckknopf, Ärmel- abschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknopf, 2 Brustinnentaschen mit Polybeutel, Fabrikat: Rofa |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckjacke, Multifunktionsjacke, Arbeitsjacke, Arbeitsjacken, Berufsjacke, Chemikalienschutzjacke, Säureschutzjacke, Säureschutzmantel, arbeitsjacke blau, arbeitsjacke rofa, arbeitsjacke 58, JACKE |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,69* | € 47,77* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 43,42* | € 58,09* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 50,04* | € 66,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|