Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overall CoverChem CC300 Gr. XL gelb, CE Kat. III, Typ 3,4,5,6 EN 14126, EN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7223003106
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     CC300-XL
EAN/GTIN:
     4029201126957
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge

Overall CoverChem CC300

Einsatzschwerpunkte: Umgang mit anorganischen Chemikalien und biologischen Gefahrstoffen! Kapuze mit Gummizug. Arm- und Beingummi. Dichter Maskenabschluss. Überklebte Nähte. Reißverschluss mit doppelter verklebbarer Abdeckung. Zusätzlich abklebbare Kinnabdeckung. Daumenschlaufen. Antistatisch.
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Hinweis:
PSA Kat III Typ 3B+4B+5B+6B
Farbvariante:
Gelb
Größe:
XL
Norm:
EN 14605:2005 + A1:2009
Norm II:
EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010
Norm III:
EN 13034:2005 + A1:2009
Norm IV:
EN 14126:2003 + AC:2004
Norm V:
EN 1073-2:2002
Norm VI:
EN 1149-5:2008
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,27*
€ 25,46*
Lager 8685
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 18,37*
€ 25,59*
1
€ 4,80*
ab € 23,72*
€ 32,46*
23 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 28,13*
€ 32,97*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.