Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzoverall CC300 Gr.XL gelb PSA III COVERCHEM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-404019066
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     CC300/XL
EAN/GTIN:
     4029201126957
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
CoverChem ® Chemieschutzoverall · Typ 3B + 4B + 5B + 6B · EN 14605:2005+A1:2009 · flüssigkeitsdicht · EN 14605:2005+A1:2009 · sprühdicht · EN ISO 13982-1 · partikeldicht · EN 13034 · begrenzt spritzdicht · EN 1073-2:2002 · Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel · EN 14126:2003 · Infektionsschutz gegen Blut und Viren · EN 1149-5 · antistatisch · EN ISO 14116:2008-Index 1/0/0 · flammenhemmend · geeignet für Ex-Zonen · Kapuze Gummizüge an Ärmel- und Beinenden, der Kapuze und im Rückenbereich · Abklebbare Kinnabdeckung · Überklebte Nähte · Doppellagige Reißverschlussabdeckung mit Klebestreifen · Daumenschlaufen · Antistatische Ausrüstung · Einsatzschwerpunkte: Umgang mit anorganischen Chemikalien und biologischen Gefahrstoffen.
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
gelb
Material:
PP-Spinnvlies mit Polymerbeschichtung
Norm:
EN 14605/EN ISO 13982-1/EN 13034/EN 14126/EN ISO 13688/EN 1073-2/EN 14325/EN 1149-5/Typ 3B + 4B + 5B + 6B
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,18*
€ 25,53*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 18,23*
€ 25,65*
1
€ 4,80*
ab € 23,76*
€ 32,62*
Lager 281
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 28,04*
€ 33,00*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 660,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.