Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Multisave Jacke Biel Gr. L hi-vis gelb/schwarz-blau, 275 g/m² 60%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7203026605
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     13809-216-17010-L
EAN/GTIN:
     5711074178988
Suchbegriffe:
Chemikalienschutzjacke
Säureschutzjacke
Säureschutzmantel
Flammschutzjacke

Mascot Multisave Jacke Biel

Zweifarbig. Fluoreszierend und mit Reflexschulterstreifen sowie schrägverlaufenden Reflexen. Antistatisch, flammhemmend und mit Säureschutz. Schmutzabweisend. Schützt bei Lichtbögen und bei gelegentlichem Schweißen. Stehkragen. Zweifache Kappnähte an den Schultern, Ärmeln und an den Seiten. Verschluss mit Wetterschutzleiste sowie verdeckten Druckknöpfen. Reißverschlusstasche unter der Wetterschutzleiste. Rücken ist verlängert. Brusttasche mit Reißverschluss. Brusttasche mit Patte und Druckknopf. D-Ring. Gurtband für einen Gasalarm. Vordertaschen mit Reißverschluss. Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit. Manschetten mit Gummizug. Bund mit Gummizug innen regulierbar.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 275 g/m²
Material:
60% Modacryl/39% BW/1% Kohlefaser
Farbe:
Gelb/Schwarzblau
Hinweis:
Hi-VIS Gruppe A
Größe:
L
Norm:
EN ISO 20471 - Kl. 2
Norm II:
EN 1149-3:2004
Norm III:
EN 1149-5:2008
Norm IV:
EN 13034
Norm V:
EN ISO 11611, Kl. 1 (A1+A2)
Norm VI:
EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
Norm VII:
EN 61482-1-1
Norm VIII:
EN 61482-1-2, Kl. 2
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 177,86*
€ 212,06*
9 Tage
10
Frei Haus
ab € 170,45*
€ 212,07*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,98*
€ 219,15*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 189,99*
€ 226,24*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,90*
€ 267,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,50*
€ 318,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,21*
€ 314,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,86*
€ 294,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,33*
€ 284,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,90*
€ 270,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.