| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1677492 Herst.-Nr.: 13809-216-17010-L EAN/GTIN: 5711074178988 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
13809-216-17010/L, 1380921617010, Arbeitsjacke Biel Multisafe, Größe L, hi-vis gelb/schwarzblau Multisafe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1250 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 60% Modacryl/39% Baumwolle/1% Kohlenf. | Bruttogewicht: | 1250 g | Produkteigenschaften: | Multischutz | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Multisafe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lichtbogen Schutzjacke, Lichtbogenschutzjacke, Störlichtbogen Schutzjacke, Störlichtbogenschutzjacke, Schweißer-Jacke, Schweißer-Schutzjacke, Schweißerjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, lichtbogenschutzjacke gelb, säureschutzmantel, sicherheitsjacke l, MASCOT Biel, ARBEITSJACKE |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 197,66* | € 229,08* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 193,71* | € 229,90* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 193,53* | € 229,96* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 195,36* | € 230,83* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 195,79* | € 232,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|