Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille Millennia, 1000005 Schwarz, Silber verspiegelt, Kratzfest 5-3,1


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7130005227
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1000005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blendschutzbrille
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille

Schutzbrille Millennia®

Klassisch und einfach in der Erscheinung, aber höchst ausgeklügelt im Design - ein Pionier in Sachen modernes Design. Millennia bleibt ein Favorit unter einer unendlichen Zahl von Nutzern in vielen Branchen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mit Kopfband, einstellbar
Material:
Nylon
Typ:
Silber verspiegelt
Farbe:
Schwarz
Norm:
EN 166
Beschichtung:
Kratzfest
Norm II:
EN 170
Norm III:
EN 171
Norm IV:
EN 172
Scheibe:
Polycarbonat
EN 166 Scheiben- Kennzeichnung:
5-3,1 B-D 1 F
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 7,60*
€ 9,55*
9 Tage
110
10
pro Paket
€ 5,99*
ab € 8,37*
€ 10,61*
Lager 8685
nicht lagernd
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 9,29*
€ 11,53*
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 12,89*
€ 19,63*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 11,53*
€ 13,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,12*
€ 13,23
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,29*
€ 11,06
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 115,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Honeywell
1002781
ab € 6,56*
Sonstiges
Honeywell
1006406
ab € 9,49*
Sonstiges
Honeywell
1000001
ab € 5,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.