Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell 1000005 Millennia Einscheibenbrille, schwarz PC - Scheibe, silber vers


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Honeywell 1000005 Millennia Einscheibenbrille, schwarz PC - Scheibe, silber vers
Honeywell 1000005 Millennia Einscheibenbrille, schwarz PC - Scheibe, silber vers
Honeywell 1000005 Millennia Einscheibenbrille, schwarz PC - Scheibe, silber vers
Artikel-Nr.:
     1955-2000450471
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1000005
EAN/GTIN:
     7312550000052
Suchbegriffe:
Blendschutzbrille
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
PULSAFE 100 0005 Millennia Einscheibenbrille, schwarz PC - Scheibe, silber versp. Klassisch und einfach in der Erscheinung, aber höchst ausgeklügelt im Design - Millennia bleibt ein Favorit unter einer unendlichen Zahl von Nutzern in vielen Branchen. Mit SC Pro-Brillenband.Norm: EN 166 Gewicht: ca. 32 g Anwendung: Schutz gegen fliegende Teilchen (45 m/s) bei Schleifen, Fräsen, Bohren und UV-Schutz
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1000005
Werksnummer:
1120167600
Gewicht netto Kg:
0,340000
Gewicht brutto Kg:
0,340000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Einscheibenbrille, schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
110
10
pro Paket
€ 5,39*
ab € 10,06*
€ 10,59*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 11,28*
€ 11,69*
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 15,23*
€ 19,62*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 10,59*
€ 12,60
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,11*
€ 12,03
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,06*
€ 11,97
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 105,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,39*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Honeywell
1002781
ab € 7,87*
Sonstiges
Honeywell
1006406
ab € 11,44*
Sonstiges
Honeywell
1000001
ab € 7,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.