| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7130005114 Herst.-Nr.: 1002221 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Armamax SchutzbrilleDie Überbrille Armamax passt bequem über die meisten Korrektionsbrillen. Sie bietet einen praktischen, langlebigen Augenschutz mit hohem Grad an Schutz und Komfort. Die gebogenen Seitenbügel und der angehobene Nasensteg garantieren eine gute Passform. Rahmen und Sichtscheibe sind aus einem Guss, um das Gewicht gering zu halten. Seitenteile und Oberkante in Milchglasoptik reduzieren grelles Licht und Reflexionen.Weitere Informationen: | | Typ: | Klar | Farbe: | Farblos | Scheibe: | Polycarbonat | EN 166 Scheiben- Kennzeichnung: | 2C-1,2 B-D 1 BT 9 | Stoß: | 120 m/s - BT | Filter: | UV |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, Überbrille, arbeitsschutzbrille honeywell, arbeitsschutzbrille, Pulsafe, Pulsafe Armamax AX 1H Überbrille klar hardcoated (kratzfest) Art 1002221, 1002221 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 6,51* | € 8,36* | | | | Lager 8685 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,39* | € 9,38* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 7,38* | € 11,18* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,92* | € 12,28* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,54* | € 12,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 7,39* pro Paket) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 93,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|