| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101178305 Herst.-Nr.: 1002221 EAN/GTIN: 7312559721903 |
| |
|
| | |
| HONEYWELL Schutzbrille Armamax Sichtscheibe klar
Die strapazierfähige Überbrille, die wirklich passt. Praktischer langlebiger Augenschutz mit gebogenem Seitenbügel und angehobenem Nasensteg. Seitenteile und Oberkante in Milchglasoptik reduzieren grelles Licht und Reflexion. Passt bequem über die meisten Korrektionsbrillen, UV-Schutz.
Weitere Informationen: | | Beschlagfrei: | Nein | Sichtscheibe: | klar | Type: | Armamax AX | Norm: | EN 166 | Kategorie: | II | Marke: | Honeywell | Rahmenfarbe: | transparent | Gewicht: | 46 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, Überbrille, arbeitsschutzbrille honeywell, arbeitsschutzbrille |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 6,51* | € 8,36* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,39* | € 9,38* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 7,38* | € 11,18* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,92* | € 12,28* | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,54* | € 12,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|