| |
|
| Artikel-Nr.: 1885-1110161600 Herst.-Nr.: 1002221 EAN/GTIN: 7312559721903 |
| |
|
| | |
| Überbrille, sportliches Modell mit extrem großem Sichtfeld, Bügellänge und Bügelneigung einstellbar, Antibeschlagscheiben, hartbeschichtet. Weitere Informationen: | | Norm: | EN 166, EN 168 | Rahmen: | PC, klar | Gewicht: | ca. 60 g | Sichtscheibe: | PC, klar, kratzfest |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, Überbrille, arbeitsschutzbrille honeywell, arbeitsschutzbrille |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 10 | | € 5,39* | ab € 7,85* | € 8,38* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,90* | € 9,42* | | | | Lager 1885 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,09* | € 12,31* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,24* | € 12,77* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 12,76* | € 15,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1885 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 123,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1885 | | Versand: Lager 1885 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|