| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000450551 Herst.-Nr.: 1002221 EAN/GTIN: 7312559721903 |
| |
|
| | |
| PULSAFE 100 2221 44310000, Überbrille, klar Armamax AX1H, 100 ( 44310000 ) Sportliches Modell mit extrem großem Sichtfeld, Bügellänge und Bügelneigung einstellbar, Antibeschlagscheiben, hartbeschichtet. Überbrille glasklar.Norm: EN 166, EN 168 Rahmen: Klar Gewicht: ca. 60 g Sichtscheibe: PC, klar, kratzfest Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1002221 | Werksnummer: | 1110161600 | Gewicht netto Kg: | 0,380000 | Gewicht brutto Kg: | 0,380000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | PC, klar, kratzfest |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, Überbrille, arbeitsschutzbrille honeywell, arbeitsschutzbrille |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | € 5,99* | ab € 6,50* | € 8,35* | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,39* | € 9,37* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 7,38* | € 11,17* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,92* | € 12,27* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,53* | € 12,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 6,50* pro Paket) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 83,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|