Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optime III H540AV m. Kopfbügel Hi-Viz, Kapselgehörschützer 265g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7116000190
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000038211
EAN/GTIN:
     4046719361144
Suchbegriffe:
Gehörschutzkapsel
Kapsel-Gehörschutz
Kapselgehörschutz
gehörschutzkapseln 3m

Optime III H540AV m. Kopfbügel

Der 3M™ PELTOR™ OPTIME™ III Kapselgehörschützer wurde speziell für starke Lärmbelastungen entwickelt und kombiniert effektiven Schutz mit höchstem Tragekomfort. Das Modell H540AV mit Kopfbügel ist in Hi-VIZ Ausführung für hohe Sichtbarkeit. Der Kapselgehörschutz hat einen Dämmwert von SNR = 35 dB. Die hohe Sicherheit des OPTIME™ III basiert auf der innovativen Doppelschalentechnologie, die die Resonanz im Inneren der Kapsel minimiert und eine maximale Dämmung hoher Frequenzen mit sich bringt. Der Vorteil: Gespräche und Warnsignale sind weiterhin gut zu verstehen. Eine akustische Verbindung zwischen dem Kapselinnenraum und dem Raum zwischen den Schalen erzielt außerdem eine optimale Dämmung niedriger Frequenzen. Für einen perfekten Sitz sorgen die weichen, breiten Dichtungsringe aus Schaumstoff. Der großzügige Platz unter den Kapseln minimiert Wärmestau und Schweißbildung und bietet ein komfortables Tragegefühl. Für einen konstant niedrigen Anpressdruck selbst bei dauerhafter Anwendung sorgen die niedrigen Bügel sowie die Zwei-Punkt-Aufhängung aus rostfreiem Edelstahl. Der Bügel ist variabel verstellbar und passt sich dank der ergonomischen Form perfekt jeder Kopfform an. Die Einsatzgebiete des 3M™ PELTOR™ OPTIME™ III Hi-Viz liegen bei hoher Lärmbelastung überall dort, wo hohe Sichtbarkeit wichtig ist, beispielsweise an Straßenbaustellen und auf Flughäfen. Passende Hygienesets sorgen für einen hygienischen und wirtschaftlichen Einsatz des Kapselgehörschützers.
Weitere Informationen:
Gewicht:
265 g
Ausführung:
Kopfbügel
Farbe:
Grün
Farbvariante:
Neongrün
Norm:
EN 352-1:1993
SNR:
35 dB
Weitere Suchbegriffe: gehörschutzkapsel, Optime, Optime III H540AV m. Kopfbügel Hi-Viz Kapselgehörschützer 265g, H540AV
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 22,46*
€ 27,37*
Lager 8685
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 22,77*
€ 27,58*
1
€ 4,00*
ab € 21,99*
€ 30,26*
10
Frei Haus
ab € 25,993*
€ 31,293*
10
Frei Haus
ab € 26,52*
€ 31,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 275,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.