Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peltor 3M Optime III HVS H540AV Kapselgehörschutz 34 dB EN 352-1 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C68233
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     H540AV
EAN/GTIN:
     4046719361144
Suchbegriffe:
Gehörschutzkapsel
Kapsel-Gehörschutz
Kapselgehörschutz
gehörschutzkapseln 3m
Der 3M PELTOR Optime III Kapselgehörschutz wurde speziell für starke Lärmbelastungen entwickelt und kombiniert effektiven Schutz mit höchstem Tragekomfort. Die schwarzen Kapseln haben einen Dämmwert von SNR = 34dB. Die hohe Sicherheit des Optime III basiert auf der innovativen Doppelschalentechnologie, welche die Resonanz im Inneren der Kapsel minimiert und eine maximale Dämmung hoher Frequenzen mit sich bringt. Der Vorteil: Gespräche und Warnsignale sind weiterhin gut zu verstehen. Eine akustische Verbindung zwischen dem Kapselinnenraum und dem Raum zwischen den Schalen erzielt außerdem eine optimale Dämmung niedriger Frequenzen. Für einen perfekten Sitz sorgen die weichen, breiten Dichtungsringe aus Schaumstoff. Der großzügige Platz unter den Kapseln minimiert Wärmestau und Schweißbildung und bietet ein komfortables Tragegefühl. Für einen konstant niedrigen Anpressdruck selbst bei dauerhafter Anwendung sorgt die Zwei-Punkt-Aufhängung aus rostfreiem Edelstahl. Der Bügel ist variabel verstellbar und passt sich dank der ergonomischen Form perfekt jeder Kopfform an. Die Einsatzgebiete des 3M Peltor Optime III liegen an Flughäfen, in der Zementherstellung, im Schiffsmaschinenraum, im Bergbau und in Kraftwerken. Passende Hygienesets sorgen für einen hygienischen und wirtschaftlichen Einsatz des Kapselgehörschützers.
Features:
SNR-Wert 35 dB
Für extreme Lärmbelastung
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Gewicht:
285 g
Normen:
EN 352-1
EN Norm:
EN 352-1
Herstellerfarbe:
Grün (fluoreszierend)
SNR-Wert:
34 dB
Produkt-Art:
Kapselgehörschutz
Weitere Suchbegriffe: gehörschutzkapsel, 3M Peltor, Optime III HVS, 7000038211
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 22,46*
€ 27,37*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 22,77*
€ 27,58*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 21,99*
€ 30,26*
10
Frei Haus
ab € 25,993*
€ 31,293*
10
Frei Haus
ab € 26,52*
€ 31,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.