Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peltor Kapselgehörschutz neon-grün, SNR=35dB H540AV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Peltor Kapselgehörschutz neon-grün, SNR=35dB H540AV
Peltor Kapselgehörschutz neon-grün, SNR=35dB H540AV
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-93060641
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000038211
EAN/GTIN:
     4046719361144
Suchbegriffe:
Gehörschutzkapsel
Kapsel-Gehörschutz
Kapselgehörschutz
gehörschutzkapseln 3m

Peltor Kapselgehörschutz neon-grün, SNR=35dB H540AV

Die 3M PELTOR Optime III Kapselgehörschützer bieten bequemen, leistungsstarken Gehörschutz. Sie eignen sich ideal für extrem laute Umgebungen, wie Flughäfen, Kraftwerke, Maschinenräume von Schiffen und Druckereien.Die Kapselgehörschützer dämmen Geräuschpegel um bis zu 35 dB ab. Sie zeichnen sich durch eine Doppelschalentechnologie aus, die die Resonanz in der Kapsel minimiert, wodurch eine maximale Dämpfung bei hohen Frequenzen erzielt wird.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: gehörschutzkapsel
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 22,43*
€ 27,33*
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 22,79*
€ 27,71*
1
€ 4,00*
ab € 22,07*
€ 29,58*
10
Frei Haus
ab € 26,003*
€ 31,403*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 26,44*
€ 31,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 31,91*
€ 37,9729
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,49*
€ 36,2831
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,44*
€ 31,4636
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 319,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.