Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ PELTOR™ Optime™ III Kapselgehörschützer, 35 dB, Warnfarbe, Kopfbügel, H540A-461-GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-7000038211
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000038211
EAN/GTIN:
     4046719361144
Suchbegriffe:
Gehörschutzkapsel
Kapsel-Gehörschutz
Kapselgehörschutz
gehörschutzkapseln 3m

3M™ PELTOR™ Optime™ III Kapselgehörschützer, 35 dB, Warnfarbe, Kopfbügel, H540A-461-GB

Die 3M™ PELTOR™ Optime™ III Kapselgehörschützer sind unsere leistungsstarken Gehörschützer, die für extrem laute Umgebungen entwickelt wurden und Lärmpegel um bis zu 35 dB reduzieren. Sie zeichnen sich durch eine Doppelschalentechnologie aus, die die Resonanz minimiert. Außerdem verfügen sie über bequeme, weiche, breite Polster, die den Druck um die Ohren herum vermindern. Erhältlich als Ausführungen mit Kopfbügel, mit Nackenbügel und mit Helmbefestigung sowie als Modelle in grüner Warnfarbe.
Weitere Informationen:
Marke:
3M
Weitere Suchbegriffe: gehörschutzkapsel, Gehörschutz
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 22,46*
€ 27,37*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 22,77*
€ 27,58*
1
€ 4,00*
ab € 21,99*
€ 30,26*
10
Frei Haus
ab € 25,993*
€ 31,293*
10
Frei Haus
ab € 26,52*
€ 31,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 273,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.